Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NON-2-1/2 alacsony feszültségű biztosíték 2-1/2a Classk5 Non 250V | AA9HYR 1DH33

BUSSMANN NON-2-1/2 alacsony feszültségű biztosíték 2-1/2a Classk5 Non 250V

Raktáron
Tétel: AA9HYR Modell: NON-2-1/2Kereszthivatkozás: 1DH33
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
€14.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályK5
Átmérő9 / 16 "
EAN5027590408233
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz OT
Biztosíték erősítők2.5
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása50 kA 250 VAC-on, 50 kA 125 VDC-on
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
típusNem megújítható
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)1.42
Hajószélesség (cm)1.42
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN NON-1-1/2 alacsony feszültségű biztosíték 1-1/2a Classk5 Non 250V | AA9HYJ 1DH25 NON-1-1 / 29 / 16 "1.52"€12.69
BUSSMANN NON-1/2 alacsony feszültségű biztosíték 1/2a Classk5 Non 250vac | AA9HYK 1DH26 NEM-1/29 / 16 "1/22"€14.90
BUSSMANN NON-1/8 alacsony feszültségű biztosíték 1/8a Classk5 Non 250vac | AA9HYL 1DH27 NEM-1/89 / 16 "1/82"€10.01
BUSSMANN NON-3/4 alacsony feszültségű biztosíték 3/4a Classk5 Non 250vac | AA9HYT 1DH35 NEM-3/49 / 16 "3/42"€9.26
BUSSMANN NON-6-1/4 alacsony feszültségű biztosíték 6-1/4a Classk5 Non 250V | AA9HYU 1DH36 NON-6-1 / 49 / 16 "6.252"€13.72
BUSSMANN NON-1 kisfeszültségű biztosíték 1a, K5 osztály, nem 250vac | AE2GMG 4XF85 NEM-19 / 16 "12"€9.70
BUSSMANN NON-3 kisfeszültségű biztosíték 3a, K5 osztály, nem 250vac | AE2GMH 4XF86 NEM-39 / 16 "32"€14.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NON-2-1/2 alacsony feszültségű biztosíték 2-1/2a Classk5 Non 250V
€14.90 /Mértékegység