Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT R840-0440-50-A1A 1220 Jobber Drill Bit, 15/64 Inch Drill Bit Size, 2 29/32 Inch Overall Length, 5Xd, 2 Flutes | CT9UAC 4URT6

SANDVIK COROMANT R840-0440-50-A1A 1220 Jobber Drill Bit, 15/64 Inch Drill Bit Size, 2 29/32 Inch Overall Length, 5Xd, 2 Flutes

Raktáron
Tétel: CT9UAC Model: R840-0440-50-A1A 1220Kereszthivatkozás: 4URT6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€163.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.032
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SANDVIK COROMANT 452.1-0326-044A0-CM H10F Extra hosszú fúrószár, 27/64 hüvelykes fúrószár, teljes hossz 4 hüvelyk, szár átmérője 1/8 hüvelyk | CT9TNH 21X909 452.1-0326-044A0-CM H10FExtra hosszú fúrófej€32.44
SANDVIK COROMANT 862.1-0238-029A1-GM GC34 extra hosszú fúrószár, 29/64 hüvelykes fúrószár méret, 3 1/16 hüvelykes teljes hossz | CT9TNJ 30K651 862.1-0238-029A1-GM GC34Extra hosszú fúrófej€115.56
SANDVIK COROMANT 862.1-0198-024A1-GM GC34 Extra hosszú fúrószár, 7/16 hüvelykes fúrószár méret, 2 27/32 hüvelykes teljes hossz | CT9TNL 30K629 862.1-0198-024A1-GM GC34Extra hosszú fúrófej€115.56
SANDVIK COROMANT R840-0940-50-A1A 1220 Jobber fúrószár, 0.55 mm-es fúrószár méret, 4.055 hüvelykes teljes hossz, 25/64 hüvelykes szár átmérője | CT9TZQ 4HZH6 R840-0940-50-A1A 1220Jobber fúrófej€115.56
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A1-XM GC34 Jobber fúrószár, 1.10 mm-es fúrószár méret, 4.646 hüvelyk teljes hossz, 15/32 hüvelykes szár átmérője | CT9TZR 41A742 460.1-1032-052A1-XM GC34Jobber fúrófej€105.29
SANDVIK COROMANT 460.1-1032-052A0-XM ​​GC34 Jobber fúrószár, 1.25 mm-es fúrószár, 4.646 hüvelykes teljes hossz | CT9TZT 41A741 460.1-1032-052A0-XM GC34Jobber fúrófej€75.60
SANDVIK COROMANT 460.1-1111-056A1-XM GC34 Jobber fúrószár, 1.90 mm-es fúrószár, 4.646 hüvelykes teljes hossz | CT9TZU 41A767 460.1-1111-056A1-XM GC34Jobber fúrófej€105.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT R840-0440-50-A1A 1220 Jobber Drill Bit, 15/64 Inch Drill Bit Size, 2 29/32 Inch Overall Length, 5Xd, 2 Flutes
€163.07 /Mértékegység