SALSBURY INDUSTRIES 3911D-15ZFU Standard Horizontal MailBox, 4C, 32.25 x 69.2 x 19 Inch Size, 11 Door High | CE7XYL

SALSBURY INDUSTRIES 3911D-15ZFU szabványos vízszintes postafiók, 4C, 32.25 x 69.2 x 19 hüvelyk, 11 ajtó magas

Raktáron
Tétel: CE7XYL Modell: 3911D-15ZFU

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,873.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4C szabványos vízszintes postaláda
Mélység19 "
Magasság69.25 "
Szélesség32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.75

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságszínekMélységPost MagasságtípusSzélességMagasságTételÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU vízszintes postaláda Usps 3 ajtós alumínium Fl 34 hüvelykes | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUVízszintesAlumínium17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós alumínium Rl 34 hüvelyk | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUVízszintesAlumínium17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Vízszintes postafiók Usps 3 Door Gold Fl 34 Inch | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUVízszintesArany17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Vízszintes postaláda Usps 3 Door Gold Rl 34 hüvelyk | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUVízszintesArany17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU vízszintes postaláda Usps 3 ajtós homokkő Fl 34 hüvelyk | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUVízszintesHomokkő17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós homokkő Rl 34 hüvelyk | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUVízszintesHomokkő17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Vízszintes postaláda Usps 3 ajtós bronz Fl 34 hüvelykes | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUVízszintesBronz17 "-USPS16.38 "34 "Vízszintes postafiók-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3911D-15ZFU szabványos vízszintes postafiók, 4C, 32.25 x 69.2 x 19 hüvelyk, 11 ajtó magas
€5,873.17 /Mértékegység