SALSBURY INDUSTRIES 3754SAN Replacement Door/Lock for Horizontal Mailbox MB4 Sand | AH3RRZ 33KP66

SALSBURY INDUSTRIES 3754SAN Csere ajtó/zár vízszintes postafiókhoz MB4 Sand

Tétel: AH3RRZ Modell: 3754SANKereszthivatkozás: 33KP66

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsereajtó és zár
Mélység0.25 "
Magasság13.75 "
Szélesség13.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)40.01
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)38.74
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM csereajtó/zár A méretű alumínium | AH3RNL 33KN39 3651 ALM0.25 "5.25 "6.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ csereajtó/zár A méretű bronz | AH3RNM 33KN40 3651BRZ0.25 "5.25 "6.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD csereajtó/zár A méretű arany | AH3RNN 33KN41 3651GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN csereajtó/zár A méretű homokkő | AH3RNP 33KN42 3651SAN0.25 "5.25 "6.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM csereajtó/zár alumínium | AH3RNY 33KN52 3551 ALM0.125 "16.25 "5.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS csereajtó/zár sárgaréz | AH3RNZ 33KN53 3551BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ csereajtó/zár bronz | AH3RPA 33KN54 3551BRZ0.125 "16.25 "5.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3754SAN Csere ajtó/zár vízszintes postafiókhoz MB4 Sand