FABORY B51410.062.0001 Flat Washer, 0.063 Inch Thickness, 1050PK | CG7LVH 42KM03

FABORY B51410.062.0001 Lapos alátét, 0.063 hüvelyk vastagság, 1050PK

Raktáron
Tétel: CG7LVH Típus: B51410.062.0001Kereszthivatkozás: 42KM03

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€434.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.063 "
Alátét belül Dia.21 / 32 "
Alátét anyagaRozsdamentes acél
Alátét anyagminőség18-8
Alátét OD1 5 / 16 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.74
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51410.062.0001 Lapos alátét, 0.063 hüvelyk vastagság, 1050PK
€434.73 /csomag