SALSBURY INDUSTRIES 3710D-06SRU Horizontal Mailbox Usps 7 Door Sandstone Rl 37-1/2 Inch | AG3KDJ 33LL24

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-06SRU Vízszintes postaláda Usps 7 ajtós homokkő Rl 37-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3KDJ Modell: 3710D-06SRUKereszthivatkozás: 33LL24

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekHomokkő
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság37.5 "
RakodásHátulsó
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly120 font
Ajtók száma7
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.43
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlyÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06AFU Vízszintes postafiók 7 ajtós alumínium, 27 hüvelykes | AG3JJZ 33LF95 3707D-06AFUAlumínium27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ARU Vízszintes postafiók 7 ajtós alumínium Rl 27 hüvelykes | AG3JKA 33LF96 3707D-06ARUAlumínium27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Vízszintes postafiók 7 ajtós arany, 27 hüvelykes | AG3JKB 33LF97 3707D-06GFUArany27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GRU Vízszintes postafiók 7 ajtós arany Rl 27 hüvelykes | AG3JKC 33LF98 3707D-06GRUArany27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU Vízszintes postafiók 7 ajtós homokkő, 27 hüvelykes | AG3JKD 33LF99 3707D-06SFUHomokkő27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU Vízszintes postafiók Usps 7 ajtós homokkő Rl 27 hüvelyk | AG3JKE 33LG01 3707D-06SRUHomokkő27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZFU Vízszintes postafiók Usps 7 ajtós bronz Fl 27 hüvelyk | AG3JKF 33LG02 3707D-06ZFUBronz27 "90 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3710D-06SRU Vízszintes postaláda Usps 7 ajtós homokkő Rl 37-1/2 hüvelyk