SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU Vízszintes postafiók 7 ajtós homokkő, 27 hüvelykes | AG3JKD 33LF99

SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU vízszintes postaláda Usps 7 ajtós homokkő Fl 27 hüvelyk

Tétel: AG3JKD Típus: 3707D-06SFUKereszthivatkozás: 33LF99

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekHomokkő
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság27 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly90 font
Ajtók száma7
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.1
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlyÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06AFU Vízszintes postafiók 7 ajtós alumínium, 27 hüvelykes | AG3JJZ 33LF95 3707D-06AFUAlumínium27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ARU Vízszintes postafiók 7 ajtós alumínium Rl 27 hüvelykes | AG3JKA 33LF96 3707D-06ARUAlumínium27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Vízszintes postafiók 7 ajtós arany, 27 hüvelykes | AG3JKB 33LF97 3707D-06GFUArany27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GRU Vízszintes postafiók 7 ajtós arany Rl 27 hüvelykes | AG3JKC 33LF98 3707D-06GRUArany27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU Vízszintes postafiók Usps 7 ajtós homokkő Rl 27 hüvelyk | AG3JKE 33LG01 3707D-06SRUHomokkő27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZFU Vízszintes postafiók Usps 7 ajtós bronz Fl 27 hüvelyk | AG3JKF 33LG02 3707D-06ZFUBronz27 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZRU Vízszintes postafiók Usps 7 ajtós bronz Rl 27 hüvelyk | AG3JKG 33LG03 3707D-06ZRUBronz27 "90 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU vízszintes postaláda Usps 7 ajtós homokkő Fl 27 hüvelyk