INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Légláncos emelő 1100 lb. Kapacitás 10 láb Emelő | AC2XVC 2NY71

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S légláncos emelő 1100 lb. Kapacitás 10 láb Emelés

Raktáron
Tétel: AC2XVC Modell: 7756E-3HA10-C6SKereszthivatkozás: 2NY71

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,695.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás65-70 scfm
Levegő nyomás90 psi
FékÁllítható sáv
színekPiros
EllenőrzésLógos
befejezPorbevonatú
A gerendás karimához illeszkedik3-1 / 4 "- 6"
Bemeneti méret1 / 2 "NPT
Lift10 ft.
Emelési sebesség0-41 fpm
Terhelhetőség1100 font
Min. Horgok között16.875 "
Minimális sugárgörbe42 "
Zajszint85 dBA
Teljes hossz11 21 / 32 "
Teljes szélesség14.75 "
Lelkesítés1
FelfüggesztésMerev a kocsihoz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8425190000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kocsi típusa (légi meghajtású)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S légláncos emelő 1100 lb. Kapacitás 10 láb Emelés
€16,695.45 /Mértékegység