SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós Gold Rl 23-1/2 hüvelyk | AG3JEX 33LE75

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU vízszintes postaláda Usps 9 ajtós arany Rl 23-1/2 hüvelyk

Cikkszám: AG3JEX Modell: 3706D-09GRUKereszthivatkozás: 33LE75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekArany
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság23.5 "
RakodásHátulsó
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly90 font
Ajtók száma9
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusUSPS
Szélesség31.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód9403200020

Termék részletek:

A Salsbury Industries 3706D-09GRU postafiókot kültéri és beltéri használatra tervezték kereskedelmi épületekben és ipari környezetben.

Jellemzők:

  • Nagy teherbírású alumínium szerkezettel rendelkezik, és rozsdamentes acél vasalatokat használ a tartósság, a könnyű súly és az időjárásállóság érdekében.
  • Az ajtó nagy teherbírású bütykös zárral rendelkezik 3 kulccsal, hogy elkerülje az illetéktelen hozzáférést, valamint por-/esővédővel, amely megakadályozza a szennyeződések vagy nedvesség bejutását.
  • Az egység tartalmaz egy rekeszt a kimenő levelek gyűjtéséhez, amely "Kimenő levelek" felirattal van ellátva. Ajtaja mesterzárral rendelkezik, levélküldésre nem használható. Ez a rekesz postanyílással és időjárásálló burkolattal rendelkezik (kifejezetten kültéri használatra).

Szabványok és jóváhagyások:

  • ADA
  • ISO 9001:2015

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a 4C süllyesztett postafiók?

V. A Salsbury 4C süllyesztett postaládája egy sor vízszintes szekrényből (vagy csomagszekrényből) áll, amelyek egy durva nyílásba illeszkednek, és a hátsó vagy oldalsó paneleken keresztül rögzíthető hardverekkel vannak rögzítve.

K. A termék korrózióálló?

V. Igen, a postafiók porszórt felülettel rendelkezik, amely kiváló szilárdságot és rozsda-/korrózióállóságot biztosít.

K. Mi a címke célja?

V. Minden vízszintes postafiók-ajtó tartalmaz egy címkét, amely azonosítja a bérlő nevét és/vagy a fiók számát.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságNettó súlyÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09AFU Vízszintes postafiók Usps 9 ajtós alumínium Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3JER 33LE70 3706D-09AFUAlumínium23.5 "90 font€2,001.50
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós alumínium Rl 23-1/2 hüvelyk | AG3JEU 33LE72 3706D-09ARUAlumínium23.5 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GFU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós Gold Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3JEV 33LE73 3706D-09GFUArany23.5 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós Sandstone Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3JEY 33LE76 3706D-09SFUHomokkő23.5 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós homokkő Rl 23-1/2 hüvelyk | AG3JFA 33LE78 3706D-09SRUHomokkő23.5 "90 font-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZFU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós bronz Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3JFB 33LE79 3706D-09ZFUBronz23.5 "90 font€2,001.50
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZRU Vízszintes postaláda Usps 9 ajtós bronz Rl 23-1/2 hüvelyk | AG3JFD 33LE81 3706D-09ZRUBronz23.5 "90 font-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU vízszintes postaláda Usps 9 ajtós arany Rl 23-1/2 hüvelyk