Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07890.030.0004 Készlet Csavar ötvözött acél M3 X 0.50Mm K Kupa 4Mm, 100PK | AG2JJC 31JY99

GRAINGER M07890.030.0004 készlet csavaros ötvözött acél M3 X 0.50 mm K csésze 4 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JJC Típus: M07890.030.0004Kereszthivatkozás: 31JY99

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz4mm
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0148
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07890.030.0004 készlet csavaros ötvözött acél M3 X 0.50 mm K csésze 4 mm, 100 PK
€24.19 /csomag