SALSBURY INDUSTRIES 2130FL Americana Mailbox 30 Doors elölről berakodás | AG3JXM 33LK15

SALSBURY INDUSTRIES 2130FL Americana Mailbox 30 ajtós elölről tölthető

Raktáron
Tétel: AG3JXM Modell: 2130FLKereszthivatkozás: 33LK15

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,541.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAmericana Mailbox
Doboz anyagaalumínium
színekSárgaréz
Mélység16 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság26.5 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly95 font
Ajtók száma30
IrányultságVízszintes
típusElöltöltős
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellMélységNettó súlyAjtók számatípusÁr
SALSBURY INDUSTRIES 2108RL Americana Mailbox 8 Doors Hátsó berakodás | AG3JEM 33LE54 2108RL15 "70 font8Hátsó rakodás€2,417.47
SALSBURY INDUSTRIES 2114RL Americana Mailbox 14 ajtós hátsó berakodás | AG3JEN 33LE55 2114RL15 "70 font14Hátsó rakodás€2,565.43
SALSBURY INDUSTRIES 2116RL Americana Mailbox 16 Doors Hátsó berakodás | AG3JEP 33LE56 2116RL15 "70 font16Hátsó rakodás€2,417.47
SALSBURY INDUSTRIES 2130RL Americana Mailbox 30 Doors Hátsó berakodás | AG3JLY 33LG42 2130RL15 "85 font30Hátsó rakodás€2,467.26
SALSBURY INDUSTRIES 2108FL Americana Mailbox 8 Doors elölről berakodás | AG3JRP 33LH71 2108FL16 "80 font8Elöltöltős€2,840.29
SALSBURY INDUSTRIES 2114FL Americana Mailbox 14 ajtós elölről berakodás | AG3JRQ 33LH72 2114FL16 "80 font14Elöltöltős€2,840.29
SALSBURY INDUSTRIES 2116FL Americana Mailbox 16 Doors elölről berakodás | AG3JRR 33LH73 2116FL16 "80 font16Elöltöltős€2,825.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2130FL Americana Mailbox 30 ajtós elölről tölthető
€2,541.00 /Mértékegység