Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SALISBURY E011B / 9H elektromos kesztyű, 9.5-es méret fekete Pr | AD2DDA 3NEC9

SALISBURY E011B/9H elektromos kesztyű 9.5 méret Fekete Pr

Raktáron
Tétel: AD2DDA Típus: E011B/9HKereszthivatkozás: 3NEC9
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
€193.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget1000
AC tesztfeszültség5000
Osztály0
színekFekete
Hossz11 "
AnyagTermészetes gumi
Méret9.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód4015191050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SALISBURY E011B / 10H elektromos kesztyű, méret 10.5 fekete Pr | AD2DCZ 3NEC8 E011B / 10H10.5€193.91
SALISBURY E011B/9 elektromos kesztyűk 9-es méret Fekete Pr | AD9JHE 4T488 E011B / 99€193.91
SALISBURY E011B / 10 Elektromos kesztyű 10-es méret fekete Pr | AD9JHF 4T489 E011B / 1010€190.87
SALISBURY E011B/11 elektromos kesztyűk 11-es méret Fekete Pr | AD9JHG 4T490 E011B / 1111€190.87
SALISBURY E011B/8 elektromos kesztyűk 8-as méret Fekete Pr | AE3QPH 5EU25 E011B / 88€193.91
SALISBURY E011B / 7 elektromos kesztyű, 7-es méret, fekete Pr | AE3QPJ 5EU26 E011B / 77€193.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY E011B/9H elektromos kesztyű 9.5 méret Fekete Pr
€193.91 /Mértékegység