Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SALISBURY E0014R / 10 Elektromos kesztyű 10-es méret Piros Pr | AD2DCR 3NEC1

SALISBURY E0014R/10 Elektromos kesztyűk Méret 10 Piros Pr

Raktáron
Tétel: AD2DCR Típus: E0014R/10Kereszthivatkozás: 3NEC1
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
€210.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget500
AC tesztfeszültség2500
Osztály00
színekPiros
Hossz14 "
AnyagTermészetes gumi
Méret10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód4015191050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SALISBURY E0014R / 10H elektromos kesztyű, méret 10.5 piros Pr | AD2DCT 3NEC2 E0014R / 10H10.5€210.44
SALISBURY E0014R/11 Elektromos kesztyűk Méret 11 Piros Pr | AD2DCU 3NEC3 E0014R / 1111€210.44
SALISBURY E0014R / 12 Elektromos kesztyű 12-es méret Piros Pr | AD2DCV 3NEC4 E0014R / 1212€210.44
SALISBURY E0014R/8 elektromos kesztyűk 8-as méret piros 14 hüvelyk hossz Pr | AD2DCW 3NEC5 E0014R / 88€210.44
SALISBURY E0014R/9 elektromos kesztyűk 9-es méret piros 14 hüvelyk hossz Pr | AD2DCX 3NEC6 E0014R / 99€210.44
SALISBURY E0014R/9H elektromos kesztyűk Méret 9.5 Piros Pr | AD2DCY 3NEC7 E0014R / 9H9.5€210.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY E0014R/10 Elektromos kesztyűk Méret 10 Piros Pr
€210.44 /Mértékegység