SALISBURY 4215 Hot Switch Stick sárga | AE7PWQ 5ZV83

SALISBURY 4215 Hot Switch Stick sárga

Tétel: AE7PWQ Típus: 4215Kereszthivatkozás: 5ZV83
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€871.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró kapcsolópálca
színekSárga
Hossz8 láb.
AnyagÜveggyapot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)259.84
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

Az élénk sárga Salisbury 4215 hot switch stick egy eszköz, amelyet az elektromos közüzemi iparban használnak feszültség alatt álló elektromos berendezések kapcsolóinak és lekapcsolóinak működtetésére. Ezt az eszközt az áramütés vagy az ívvillanások kockázatának minimalizálására használják, védve a dolgozókat a feszültség alatt álló elektromos rendszerek karbantartása, ellenőrzése vagy javítása során. Szigetelése és ergonomikus kialakítása alapvető fontosságú a feszültség alatt álló elektromos berendezéseken dolgozó személyzet biztonságának és hatékonyságának biztosításában.

Jellemzők:

  • A Salisbury 4215 hot switch pálca 8 láb hosszúságú, így nagyobb hatótávolságot biztosít a feszültség alatt álló berendezések elektromos műveleteihez.
  • Ez a hot switch pálca üvegszálas szerkezettel rendelkezik a kivételes elektromos szigetelési tulajdonságai miatt.
  • Univerzális fejjel és szabványos szárral érkezik, amely sokoldalú felhasználást tesz lehetővé különféle elektromos alkalmazásokban.
  • Ez a forró kapcsolókar zárt cellás, habbal töltött cső alakú üvegszálat tartalmaz, amely fokozza az elektromos szigetelés védelmét a kritikus műveletek során.
  • Fel van szerelve azzal a képességgel, hogy biztonságosan húzza ki a leválasztót, csatlakoztassa a feszültségérzékelőhöz, és ellenőrizze a távvezetékeket, az áramelosztó berendezéseket, a leesett tápvezetékeket, a biztosítékokat és a terhelésmegszakító csatlakozókat.
  • Ez a forró kapcsolókar sárga festéssel rendelkezik, amely jó láthatóságot biztosít, így a pálca könnyen azonosítható elektromos munkakörnyezetben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tárolni a forró kapcsoló karját, hogy megőrizze szigetelési tulajdonságait?

V. Száraz és biztonságos helyen kell tárolni, védve a közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől, hogy biztosítsa hosszú élettartamát és szigetelő tulajdonságait.

K. Milyen biztonsági szabványok és előírások vonatkoznak az elektromos munkákban használt kapcsolókarokra?

V. A forró kapcsolókaroknak meg kell felelniük az ASTM F711 szabványnak, hogy biztosítsák megbízhatóságukat és biztonságukat.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
SALISBURY 9935 Hot Switch Stick Narancs | AE7PWV 5ZV87 9935narancs€675.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY 4215 Hot Switch Stick sárga
€871.05 /Mértékegység