Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY S71-4 gyorscsatlakozó csonk 1/2 hüvelyk Npt | AB9TUY 2F781

SAFEWAY S71-4 gyorscsatlakozó csonk 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB9TUY Modell: S71-4Kereszthivatkozás: 2F781
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
€24.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyakLabda
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusMegbízható labda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Pioneer Interchange8010-4
Csőméret NPT1/2
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-14
típusMellbimbó (hegy)
Szelep tervezésLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
SAFEWAY S25-4 gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelyk Npt | AB9TUT 2F771 S25-4Csatlakozó (karosszéria)€57.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY S71-4 gyorscsatlakozó csonk 1/2 hüvelykes Npt
€24.82 /Mértékegység