Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY S25-4 gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelyk Npt | AB9TUT 2F771

SAFEWAY S25-4 gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB9TUT Modell: S25-4Kereszthivatkozás: 2F771
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
€57.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyakLabda
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezHáromértékű króm-cink
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusMegbízható labda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Pioneer Interchange4050-4
Csőméret NPT1/2
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-14
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezésLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
SAFEWAY S71-4 gyorscsatlakozó csonk 1/2 hüvelyk Npt | AB9TUY 2F781 S71-4Mellbimbó (hegy)€24.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY S25-4 gyorscsatlakozó test 1/2 hüvelykes Npt
€57.84 /Mértékegység