Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SAFEWAY S41-2P gyorscsatlakozó mellbimbó 1/4 hüvelyk Npt | AE2NJH 4YNX4

SAFEWAY S41-2P gyorscsatlakozó csonk 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AE2NJH Típus: S41-2PKereszthivatkozás: 4YNX4
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
€27.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes acél
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség6 gpm
Záró mechanizmusEllenütemű
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere4010-2P
Pioneer Interchange4010-2P
Csőméret NPT1/4
SealRögzített szelep
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaRögzített szelep
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 4 "-18
típusCsatlakozó dugó (mellbimbó)
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTételParker cseretípusÁr
SAFEWAY S25A-2P gyorscsatlakozó test 1/4 hüvelyk Npt | AD9YML 4VTN6 S25A-2P3 gpmHidraulikus csatlakozótest4050-2PCsatlakozó (karosszéria)€49.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFEWAY S41-2P gyorscsatlakozó csonk 1/4 hüvelykes Npt
€27.25 /Mértékegység