Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

S & W NTS-4N szintező tartó 3/4-10 acél | AD9NUE 4TVF3

S & W NTS-4N szintező tartó 3/4-10 acél

Raktáron
Tétel: AD9NUE Modell: NTS-4NKereszthivatkozás: 4TVF3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező tartó
BázisAcél csúszásgátlóval
Alapdia.3"
ÉpítésAcél
befejezNikkel
Magasság1.625 "
Hex1-1 / 16 "
Szintező tartó típusaLevel-It
Terhelhetőség5550 font
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzintező tartó típusaBázisAlapdia.TerhelhetőségMenetméretCsavarhosszÉpítésbefejezÁr
S & W TSW-0N szintező tartó 1/4-20 | AB9XJK 2G376 TSW-0NLevel-ItAcél1"1000 font1 / 4-201.25 "AcélNikkel€9.92
S & W TSW-1Z szintező tartó 3/8-16 | AB9XJL 2G377 TSW-1ZLevel-ItAcél1.25 "3750 font3 / 8-162"AcélSárga cink€14.17
S & W TSW-1N szintező tartó 3/8-16 | AB9XJM 2G378 TSW-1NLevel-ItAcél1.25 "3750 font3 / 8-162"AcélNikkel€15.13
S & W TSW-2Z szintező tartó 1/2-13 | AB9XJN 2G379 TSW-2ZLevel-ItAcél1.875 "5000 font1 / 2-132"AcélSárga cink€16.73
S & W TSW-2N szintező tartó 1/2-13 | AB9XJP 2G380 TSW-2NLevel-ItAcél1.875 "5000 font1 / 2-132"AcélNikkel€19.41
S & W TSW-3Z szintező tartó 5/8-11 | AB9XJQ 2G381 TSW-3ZLevel-ItAcél2.5 "6000 font5 / 8-112"AcélSárga cink€27.59
S & W TSW-3N szintező tartó 5/8-11 | AB9XJR 2G382 TSW-3NLevel-ItAcél2.5 "6000 font5 / 8-112"AcélNikkel€31.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

S & W NTS-4N szintező tartó 3/4-10 acél
€46.60 /Mértékegység