Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RWM 46-UPR-0820-R merevlemezes görgő 1000 Lb 8 In átmérő | AF9EYF 29XU54

RWM 46-UPR-0820-R merevlemezes görgő 1000 Lb 8 In átmérő

Raktáron
Tétel: AF9EYF Típus: 46-UPR-0820-RKereszthivatkozás: 29XU54

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€66.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
AlapszínFekete
durométert95 A part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték1000 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság9.5 "
Lemez görgőmag anyagapolipropilén
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagapoliuretán
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. UPR-0820-08 sz
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeKék
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8716900000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RWM 46-UPR-0820-R merevlemezes görgő 1000 Lb 8 In átmérő
€66.54 /Mértékegység