Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SZABÁLY IL200K szivattyú merülő 3/8 belső átmérő 12v 2.8 A | AD2REP 3TNJ3

RULE IL200K Pump Submersible 3/8 Inner Diameter 12v 2.8 Amp

Raktáron
Tétel: AD2REP Model: IL200KKereszthivatkozás: 3TNJ3
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
€87.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők2.8 DC
Vezetékhossz13 láb.
Átmérő1 3 / 8 "
GPH víz @ 0 Ft. a feje200
GPH víz @ 10 Ft. a feje115
GPH víz @ 15 Ft. a feje80
GPH víz @ 20 Ft. a feje30
GPH víz @ 3.35 Ft. a feje175
GPH víz @ 5 Ft. a feje160
GPH víz @ 6.7 Ft. a feje125
GPM víz @ 0 Ft. a feje3.3
GPM víz @ 10 Ft. a feje1.91
GPM víz @ 15 Ft. a feje1.33
Tömlő kimenet (be)3/8
Hossz5 1 / 16 "
AnyagA sztirol
Max. Fej25 ft.
Max. HőmérsékletVíz - 140 fok F
MűveletIdőszakos
típusInline merülő
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejerősítőkVezetékhosszMax. HőmérsékletMűveletFeszültségÁtmérőGPM víz @ 10 Ft. a fejeÁr
SZABÁLY IL200 szivattyú merülő 3/8 belső átmérő 12v 2.8 A | AD2REN 3TNJ2 IL20025 ft.2.8 DC3 láb.Víz - 140 fok FIdőszakos12 VDC1 3 / 8 "1.91€47.37
SZABÁLY IL200P szivattyú merülő 1/2 belső átmérő 12v 4.5 A | AD2REQ 3TNJ4 IL200P32 ft.4.5 DC3 láb.Víz - 176 F/Dízel - 104 F FFolyamatos12 VDC1 1 / 2 "2.1€111.95
SZABÁLY IL280P szivattyú merülő 1/2 belső átmérő 12v 4.5 A | AD2RER 3TNJ5 IL280P32 ft.4.5 DC13 láb.Víz - 176 F/Dízel - 104 F FFolyamatos12 VDC1 1 / 2 "3.41€90.68
SZABÁLY IL280PK Szivattyú merülő 1/2 belső átmérő 12v 4.5 A | AD2RET 3TNJ6 IL280PK32 ft.4.5 DC13 láb.Víz - 176 F/Dízel - 104 F FFolyamatos12 VDC1 1 / 2 "3.41€218.57
SZABÁLY IL500P szivattyú merülő 3/4 belső átmérő 12v 6 A | AD2REU 3TNJ7 IL500P32 ft.6 DC13 láb.Víz - 176 F/Dízel - 104 F FFolyamatos24 VDC1 1 / 2 "5.75€127.50
SZABÁLY IL500PK szivattyú merülő 3/4 belső átmérő 12v 6 A | AD2REV 3TNJ8 IL500PK32 ft.6 DC13 láb.Víz - 176 F/Dízel - 104 F FFolyamatos12 VDC1 1 / 2 "5.75€165.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE IL200K Pump Submersible 3/8 Inner Diameter 12v 2.8 Amp
€87.24 /Mértékegység