Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SZABÁLY IL280PK Szivattyú merülő 1/2 belső átmérő 12v 4.5 A | AD2RET 3TNJ6

RULE IL280PK búvárszivattyú 1/2 belső átmérő 12v 4.5 Amper

Raktáron
Tétel: AD2RET Típus: IL280PKKereszthivatkozás: 3TNJ6
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
€222.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők4.5 DC
Vezetékhossz13 láb.
Átmérő1 1 / 2 "
GPH víz @ 0 Ft. a feje280
GPH víz @ 10 Ft. a feje205
GPH víz @ 15 Ft. a feje160
GPH víz @ 20 Ft. a feje110
GPH víz @ 3.35 Ft. a feje275
GPH víz @ 5 Ft. a feje255
GPH víz @ 6.7 Ft. a feje220
GPM víz @ 0 Ft. a feje4.6
GPM víz @ 10 Ft. a feje3.41
GPM víz @ 15 Ft. a feje2.6
Tömlő kimenet (be)1/2
Hossz6.5 "
AnyagAcetál
Max. Fej32 ft.
Max. HőmérsékletVíz - 176 F/Dízel - 104 F F
MűveletFolyamatos
típusInline merülő
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejerősítőkVezetékhosszMax. HőmérsékletMűveletFeszültségÁtmérőGPM víz @ 10 Ft. a fejeÁr
SZABÁLY IL200 szivattyú merülő 3/8 belső átmérő 12v 2.8 A | AD2REN 3TNJ2 IL20025 ft.2.8 DC3 láb.Víz - 140 fok FIdőszakos12 VDC1 3 / 8 "1.91€48.12
SZABÁLY IL200K szivattyú merülő 3/8 belső átmérő 12v 2.8 A | AD2REP 3TNJ3 IL200K25 ft.2.8 DC13 láb.Víz - 140 fok FIdőszakos12 VDC1 3 / 8 "1.91€88.62
SZABÁLY IL200P szivattyú merülő 1/2 belső átmérő 12v 4.5 A | AD2REQ 3TNJ4 IL200P32 ft.4.5 DC3 láb.Víz - 176 F/Dízel - 104 F FFolyamatos12 VDC1 1 / 2 "2.1€113.72
SZABÁLY IL280P szivattyú merülő 1/2 belső átmérő 12v 4.5 A | AD2RER 3TNJ5 IL280P32 ft.4.5 DC13 láb.Víz - 176 F/Dízel - 104 F FFolyamatos12 VDC1 1 / 2 "3.41€92.12
SZABÁLY IL500P szivattyú merülő 3/4 belső átmérő 12v 6 A | AD2REU 3TNJ7 IL500P32 ft.6 DC13 láb.Víz - 176 F/Dízel - 104 F FFolyamatos24 VDC1 1 / 2 "5.75€129.51
SZABÁLY IL500PK szivattyú merülő 3/4 belső átmérő 12v 6 A | AD2REV 3TNJ8 IL500PK32 ft.6 DC13 láb.Víz - 176 F/Dízel - 104 F FFolyamatos12 VDC1 1 / 2 "5.75€167.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE IL280PK búvárszivattyú 1/2 belső átmérő 12v 4.5 Amper
€222.00 /Mértékegység