Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RAL-14 Forrasztott szerszám bit Ral 4.5 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA8FHX 18D650

MICRO 100 RAL-14 forrasztott szerszám bit Ral 4.5 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8FHX Modell: RAL-14Kereszthivatkozás: 18D650

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€112.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztott szerszámbetét
Vágási irányBal kéz
befejezcink
AnyagKeményfém hegyű acél
Teljes hossz4.5 "
Sugár7 / 16 "
Szármagasság3 / 4 "
Szár szélessége3 / 4 "
StílusRAL
Tipp hossza3 / 4 "
Tipp Vastagság3 / 16 "
Tolerancia0.0005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207803000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSugárSzármagasságSzár szélességeÁr
MICRO 100 RAL-1 forrasztott szerszámbetét Ral 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FHH 18D637 RAL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€91.36
MICRO 100 RAL-2 forrasztott szerszámbetét Ral 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FHJ 18D638 RAL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€92.13
MICRO 100 RAL-3 forrasztott szerszámbetét Ral 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FHK 18D639 RAL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAL-4 forrasztott szerszámbetét Ral 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FHL 18D640 RAL-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAL-5 forrasztott szerszámbetét Ral 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FHM 18D641 RAL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAL-6 forrasztott szerszámbetét Ral 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FHN 18D642 RAL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€93.24
MICRO 100 RAL-7 forrasztott szerszámbetét Ral 2.5 hüvelyk hosszúság 3/8 hüvelyk szélesség | AA8FHP 18D643 RAL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RAL-14 forrasztott szerszám bit Ral 4.5 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség
€112.15 /Mértékegység