Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS WCL-3-A Tengely gallér bilincs 1db 3/16 hüvelykes alumínium | AF9YHJ 30VU76

RULAND MANUFACTURING WCL-3-A tengely gallér bilincs 1db 3/16 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AF9YHJ Modell: WCL-3-AKereszthivatkozás: 30VU76

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3 / 16 "
Hézag Dia104.5mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
Anyag2024 alumínium
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 225 fokig F
Dia kívül.98mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret# 4 40-
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Hézag DiaAnyagÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁS WCL-10-F Tengelygyűrű bilincs 1db 5/8 hüvelykes acél | AF9YGL 30VU55 WCL-10-F19mm5 / 8 "84.7mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F78mmÖtvözött acél# 10 32-€75.60
RULAND GYÁRTÁS WCL-10-SS Tengely gallér bilincs 1db 5/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YGM 30VU56 WCL-10-SS19mm5 / 8 "88.8mm303 Stainless Steel-40 foktól 350 fokig F82mmRozsdamentes acél# 10 32-€188.30
RULAND GYÁRTÁS WCL-12-F Tengelygyűrű bilincs 1db 3/4 hüvelykes acél | AF9YGN 30VU57 WCL-12-F19mm3 / 4 "88.8mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F82mmÖtvözött acél1 / 4 "-28€73.98
RULAND GYÁRTÁS WCL-12-SS Tengely gallér bilincs 1db 3/4 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YGP 30VU58 WCL-12-SS9mm3 / 4 "20.8mm303 Stainless Steel-40 foktól 350 fokig F16 mmRozsdamentes acél1 / 4 "-28€190.05
RULAND GYÁRTÁS WCL-14-F Tengelygyűrű bilincs 1db 7/8 hüvelykes acél | AF9YGQ 30VU59 WCL-14-F9mm7 / 8 "22.4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F18mmÖtvözött acél1 / 4 "-28€102.80
RULAND GYÁRTÁS WCL-14-SS Tengely gallér bilincs 1db 7/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YGR 30VU60 WCL-14-SS9mm7 / 8 "22.4mm303 Stainless Steel-40 foktól 350 fokig F18mmRozsdamentes acél1 / 4 "-28€252.56
RULAND GYÁRTÁS WCL-16-F Tengelygyűrű bilincs 1db 1 hüvelykes acél | AF9YGT 30VU61 WCL-16-F9mm1"22.4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F18mmÖtvözött acél1 / 4 "-28€94.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING WCL-3-A tengely gallér bilincs 1db 3/16 hüvelykes alumínium
€58.76 /Mértékegység