Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS TSP-6-16-SS Tengelygallér menetes 2db 3/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YFZ 30VU44

RULAND MANUFACTURING TSP-6-16-SS tengelygyűrű menetes 2 db 3/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9YFZ Modell: TSP-6-16-SSKereszthivatkozás: 30VU44
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
€57.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3 / 8 "
Hézag Dia84.7mm
Nyakörv stílusCsipesz, menetes
Dimenzió típusaStandard
Anyag303 Stainless Steel
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.78mm
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret# 6 32-
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-F tengely gallér menetes 2db 5/8 hüvelykes acél | AF9YDQ 30VT88 TSP-10-11-F5 / 8 "54.7mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél48mmÖtvözött acél# 10 32-15mm€38.48
RULAND GYÁRTÓ TSP-10-11-SS tengely gallér menetes 2db 5/8 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9YDR 30VT89 TSP-10-11-SS5 / 8 "54.7mm303 Stainless Steel48mmRozsdamentes acél# 10 32-15mm€69.53
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-F tengely gallér menetes 2db 5/8 hüvelykes acél | AF9YDT 30VT90 TSP-10-18-F5 / 8 "54.7mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél48mmÖtvözött acél# 10 32-15mm€37.30
RULAND GYÁRTÓ TSP-10-18-SS tengely gallér menetes 2db 5/8 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9YDU 30VT91 TSP-10-18-SS5 / 8 "54.7mm303 Stainless Steel48mmRozsdamentes acél# 10 32-15mm€72.43
RULAND GYÁRTÓ TSP-12-10-F tengely gallér menetes 2db 3/4 hüvelykes acél | AF9YDV 30VT92 TSP-12-10-F3 / 4 "54.7mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél48mmÖtvözött acél1 / 4 "-2815mm€40.76
RULAND GYÁRTÁS TSP-12-10-SS tengely gallér menetes 2db 3/4 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9YDW 30VT93 TSP-12-10-SS3 / 4 "80.1mm303 Stainless Steel73mmRozsdamentes acél1 / 4 "-2819mm€86.91
RULAND GYÁRTÁS TSP-12-16-F tengelygallér menetes 2db 3/4 hüvelykes acél | AF9YDX 30VT94 TSP-12-16-F3 / 4 "80.1mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél73mmÖtvözött acél1 / 4 "-2819mm€40.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-6-16-SS tengelygyűrű menetes 2 db 3/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél
€57.12 /Mértékegység