Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS TCL-8-13-SS Menetes tengelygyűrű Id 1/2-13 In | AB8ZDA 2ALF8

RULAND MANUFACTURING TCL-8-13-SS menetes tengely gallér Id 1/2-13 in

Raktáron
Tétel: AB8ZDA Modell: TCL-8-13-SSKereszthivatkozás: 2ALF8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1 / 2 "-13
Hézag Dia1.281 "
Nyakörv stílusCsipesz, menetes
Dimenzió típusaStandard
befejezFényes
Belül Dia.1 / 2-13
Anyag303 Stainless Steel
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.1.125 "
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret# 8 32-
Állítsa be a csavar méretét# 8 32-
típusCsavarmenetes
Szélesség13 / 32 "
Ellenáll a hőmérsékletnek.350 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaÁllítsa be a csavar méretétSzélességbefejezBelül Dia.AnyagÁr
RULAND GYÁRTÁS TCL-10-11-F Menetes tengelygyűrű Id 5/8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10 32-5 / 8 "-111.5 "# 10 32-7 / 16 "Fekete oxid5 / 8-111215 lopás ólommentes€21.96
RULAND GYÁRTÁS TCL-10-11-SS Menetes tengelygyűrű Id 5/8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10 32-5 / 8 "-111.5 "# 10 32-7 / 16 "Fényes5 / 8-11303 Stainless Steel€46.49
RULAND GYÁRTÁS TCL-10-18-F Menetes tengelygyűrű Id 5/8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10 32-5 / 8 "-181.5 "# 10 32-7 / 16 "Fekete oxid5 / 8-181215 lopás ólommentes€22.31
RULAND GYÁRTÁS TCL-10-18-SS Menetes tengelygyűrű Id 5/8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10 32-5 / 8 "-181.5 "# 10 32-7 / 16 "Fényes5 / 8-18303 Stainless Steel€48.23
RULAND GYÁRTÁS TCL-12-10-F Menetes tengelygyűrű Id 3/4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Fekete oxid3 / 4-101215 lopás ólommentes€25.77
RULAND GYÁRTÁS TCL-12-10-SS Menetes tengelygyűrű Id 3/4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Fényes3 / 4-10303 Stainless Steel€58.55
RULAND GYÁRTÁS TCL-12-16-F Menetes tengelygyűrű Id 3/4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Fekete oxid3 / 4-161215 lopás ólommentes€25.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-8-13-SS menetes tengely gallér Id 1/2-13 in
€41.10 /Mértékegység