Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS TCL-22-6-F Tengely gallér bilincs 1db 1-3/8 hüvelykes acél | AF9YCL 30VT61

RULAND MANUFACTURING TCL-22-6-F tengely gallér bilincs 1db 1-3/8 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AF9YCL Modell: TCL-22-6-FKereszthivatkozás: 30VT61
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
€56.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1.375 "
Hézag Dia59.2mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.54mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1 / 4 "-28
Szélesség15mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaÁllítsa be a csavar méretétSzélességbefejezBelül Dia.AnyagÁr
RULAND GYÁRTÁS TCL-10-11-F Menetes tengelygyűrű Id 5/8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10 32-5 / 8 "-111.5 "# 10 32-7 / 16 "Fekete oxid5 / 8-111215 lopás ólommentes€21.96
RULAND GYÁRTÁS TCL-10-11-SS Menetes tengelygyűrű Id 5/8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10 32-5 / 8 "-111.5 "# 10 32-7 / 16 "Fényes5 / 8-11303 Stainless Steel€46.49
RULAND GYÁRTÁS TCL-10-18-F Menetes tengelygyűrű Id 5/8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10 32-5 / 8 "-181.5 "# 10 32-7 / 16 "Fekete oxid5 / 8-181215 lopás ólommentes€22.31
RULAND GYÁRTÁS TCL-10-18-SS Menetes tengelygyűrű Id 5/8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10 32-5 / 8 "-181.5 "# 10 32-7 / 16 "Fényes5 / 8-18303 Stainless Steel€48.23
RULAND GYÁRTÁS TCL-12-10-F Menetes tengelygyűrű Id 3/4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Fekete oxid3 / 4-101215 lopás ólommentes€25.77
RULAND GYÁRTÁS TCL-12-10-SS Menetes tengelygyűrű Id 3/4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Fényes3 / 4-10303 Stainless Steel€58.55
RULAND GYÁRTÁS TCL-12-16-F Menetes tengelygyűrű Id 3/4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Fekete oxid3 / 4-161215 lopás ólommentes€25.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-22-6-F tengely gallér bilincs 1db 1-3/8 hüvelykes acél
€56.91 /Mértékegység