Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÓ SPX-12-12-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 3/4 hüvelyk | AB9AKP 2APX1

RULAND MANUFACTURING SPX-12-12-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9AKP Modell: SPX-12-12-FKereszthivatkozás: 2APX1
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
€162.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 4 "
Hézag Dia1.842 "
AnyagFekete-oxid acél
Max. forgatónyomaték3200 In.Lbs.
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz2.25 "
Csavar méret1 / 4-28 "
típusKétrészes bilincs típus, kulcsa nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiatípusAnyagMax. FORDULATMax. forgatónyomatékDia kívül.Ár
RULAND MANUFACTURING SPX-20-20-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 1 1/4 hüvelyk | AB8XJD 2ACJ7 SPX-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkülRozsdamentes acél-3200 In.Lbs.2-1 / 16 "€651.57
RULAND MANUFACTURING SPX-22-22-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 1 3/8 hüvelyk | AB8XJH 2ACL1 SPX-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkülRozsdamentes acél-3800 In.Lbs.2.5 "€996.47
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 1 1/2 x 1 hüvelyk | AB8XJL 2ACL4 SPX-24-16-F5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkülFekete-oxid acél-6800 In.Lbs.2.625 "€404.87
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 1 1/2 x 1 hüvelyk | AB8XJP 2ACL7 SPX-24-16-SS5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkülRozsdamentes acél-4000 In.Lbs.2.625 "€1,134.13
RULAND MANUFACTURING SPX-28-28-SS csatlakozó kétrészes furatátmérő 1 3/4 hüvelyk | AB8XJT 2ACN1 SPX-28-28-SS3 / 8-24 "1.75 "3.365 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkülRozsdamentes acél-7400 In.Lbs.3.125 "€2,636.88
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 2 hüvelyk | AB8XJW 2ACN4 SPX-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkülFekete-oxid acél-13600 In.Lbs.3.375 "€1,078.81
RULAND GYÁRTÁSI SPX-32-32-SS tengelykapcsoló két darab furatátmérő 2 hüvelyk | AB8XJZ 2ACN7 SPX-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "Kétrészes bilincs típus, kulcsa nélkülRozsdamentes acél-8200 In.Lbs.3.375 "€3,455.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPX-12-12-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 3/4 hüvelyk
€162.38 /Mértékegység