Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING SPK-12-F tengely gallér bilincs 2db 3/4 hüvelykes acél | AF9YBC 30VT24

RULAND MANUFACTURING SPK-12-F tengely nyakörv bilincs 2db 3/4 hüvelykes acél

Raktáron
Cikkszám: AF9YBC Modell: SPK-12-FKereszthivatkozás: 30VT24
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
€54.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3 / 4 "
Hézag Dia1.808 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.1.5 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1 / 4 "-28
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Hézag DiaAnyagÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÓ SPK-10-A tengely gallér bilincs 2db 5/8 hüvelykes alumínium | AF9YAY 30VT20 SPK-10-A7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 alumínium-40 foktól 225 fokig F1 5 / 16 "Ötvözött acél# 10 32-€57.44
RULAND GYÁRTÁS SPK-10-F Tengelygyűrű bilincs 2db 5/8 hüvelykes acél | AF9YAZ 30VT21 SPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F1 5 / 16 "Ötvözött acél# 10 32-€51.29
RULAND GYÁRTÓ SPK-10-SS tengely gallér bilincs 2db 5/8 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9YBA 30VT22 SPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 Stainless Steel-40 foktól 350 fokig F1 5 / 16 "Rozsdamentes acél# 10 32-€94.36
RULAND GYÁRTÓ SPK-12-A tengely gallér bilincs 2db 3/4 hüvelykes alumínium | AF9YBB 30VT23 SPK-12-A1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 alumínium-40 foktól 225 fokig F1.5 "Ötvözött acél1 / 4 "-28€59.87
RULAND GYÁRTÓ SPK-12-SS tengely gallér bilincs 2db 3/4 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9YBD 30VT25 SPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel-40 foktól 350 fokig F1.5 "Rozsdamentes acél1 / 4 "-28€101.12
RULAND GYÁRTÓ SPK-16-A tengelygallér bilincs 2db 1 hüvelykes alumínium | AF9YBE 30VT26 SPK-16-A1 / 2 "1"2.032 "2024 alumínium-40 foktól 225 fokig F1.75 "Ötvözött acél1 / 4 "-28€62.29
RULAND GYÁRTÁS SPK-16-F Tengelygyűrű bilincs 2db 1 hüvelykes acél | AF9YBF 30VT27 SPK-16-F1 / 2 "1"2.032 "Fekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F1.75 "Ötvözött acél1 / 4 "-28€59.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPK-12-F tengely nyakörv bilincs 2db 3/4 hüvelykes acél
€54.83 /Mértékegység