Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING SPC-22-16-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 1 3/8 x 1 hüvelyk | AB9AHB 2APL6

RULAND MANUFACTURING SPC-22-16-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 1 3/8 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9AHB Modell: SPC-22-16-FKereszthivatkozás: 2APL6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€460.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1-3 / 8 x 1 "
Hézag Dia2.772 "
Kulcsszélesség5/16 x 1/4 "
AnyagFekete-oxid acél
Max. forgatónyomaték6600 In.Lbs.
Dia kívül.2.5 "
Teljes hossz3.625 "
Csavar méret5 / 16-24 "
típusKétrészes bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.701
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND GYÁRTÁS SPC-32-32-SS tengelykapcsoló két darab furatátmérő 2 hüvelyk | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Rozsdamentes acél8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€3,696.34
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 3/8 x 1/4 hüvelyk | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Fekete-oxid acél450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€291.50
RULAND GYÁRTÁS SPC-6-4-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 3/8 x 1/4 hüvelyk | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Rozsdamentes acél240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€389.03
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 5/8 hüvelyk | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Fekete-oxid acél1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€189.56
RULAND GYÁRTÁS SPC-10-10-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 5/8 hüvelyk | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Rozsdamentes acél950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€354.57
RULAND GYÁRTÁS SPC-10-8-F tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 5/8 x 1/2 hüvelyk | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Fekete-oxid acél1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€290.69
RULAND GYÁRTÁS SPC-10-8-SS tengelykapcsoló kétrészes furatátmérő 5/8 x 1/2 hüvelyk | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Rozsdamentes acél950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€423.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-22-16-F csatlakozó kétrészes furatátmérő 1 3/8 x 1 hüvelyk
€460.97 /Mértékegység