Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F tengelykapcsoló készlet Csavar típus furat 1/4 In | AB8YCV 2AEK6

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F tengelykapcsoló készlet Csavar típusa furat 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8YCV Modell: SCX-4-4-FKereszthivatkozás: 2AEK6
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
€52.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1 / 4 "
Hézag Dia0.625 "
AnyagFekete-oxid acél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték80 In.Lbs.
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes hossz1"
Csavar méret# 10-32 "
típusEgy darabból álló csavar típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F tengelykapcsoló készlet Csavar típus furat 5/16 In | AB8YCW 2AEK7 SCX-5-5-F5 / 16 "0.875 "150 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€49.34
RULAND MANUFACTURING SCX-6-6-F tengelykapcsoló készlet Csavar típus furat 3/8 hüvelyk | AB8YCX 2AEK8 SCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€58.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F tengelykapcsoló készlet Csavar típusa furat 1/4 hüvelyk
€52.66 /Mértékegység