Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING PSR16-6-5-SS csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 3/8 hüvelyk x 5/16 hüvelyk | AF9WBK 30VE50

RULAND MANUFACTURING PSR16-6-5-SS csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 3/8 hüvelyk x 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9WBK Típus: PSR16-6-5-SSKereszthivatkozás: 30VE50

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€263.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3/8 x 5/16 "
Hézag Dia19.1mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül13.84mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.01
Max. Furat0.375 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)350 fok
Min. Furat0.313 "
Dia kívül.25.4mm
Teljes hossz31.8mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (120 fok)
MéretPSR16
Stílus4-gerendás csavar
Nyomaték41 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.103

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND GYÁRTÁSI PSMR10-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-4-4-A 4-es tengelykapcsoló 4 x 4 mm-es csavarfurat | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.26
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-5-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 5 x 4 mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.54
RULAND GYÁRTÁSI PSMR16-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND GYÁRTÁSI PSMR16-4-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 4 x 4 mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSR16-6-5-SS csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 3/8 hüvelyk x 5/16 hüvelyk
€263.60 /Mértékegység