Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS PSR16-6-5-A csatlakozó 4 gerenda furat 3/8 x 5/16 be | AB8ZKQ 2AMB3

RULAND MANUFACTURING PSR16-6-5-A csatlakozó 4 gerenda furat 3/8 x 5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8ZKQ Modell: PSR16-6-5-AKereszthivatkozás: 2AMB3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€100.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3/8 x 5/16 "
Hézag Dia1"
befejezFényes
Hub Dia.1"
Hossz a furaton keresztül0.625 "
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.1"
Teljes hossz1.25 "
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Stílus4 gerenda beállító csavar
Nyomaték30 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.Hézag DiaMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Min. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁS PCMR13-3-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€99.90
RULAND GYÁRTÁS PCMR13-4-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 4 mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€85.27
RULAND GYÁRTÁS PCMR16-5-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND GYÁRTÁS PCMR16-5-5-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 5 mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-4-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-4-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 4 mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-5-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSR16-6-5-A csatlakozó 4 gerenda furat 3/8 x 5/16 hüvelyk
€100.56 /Mértékegység