Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI PSMR22-7-7-SS csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 7mm x 7mm | AF9VUM 30VC78

RULAND MANUFACTURING PSMR22-7-7-SS csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 7 mm x 7 mm

Raktáron
Tétel: AF9VUM Típus: PSMR22-7-7-SSKereszthivatkozás: 30VC78

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€265.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.7 7 mm x mm
Hézag Dia28.6mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül11.43mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.005
Max. Furat7 mm
Max. Furat7
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)350 fok
Min. Furat7mm
Dia kívül.22.2mm
Teljes hossz27mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (120 fok)
MéretPSMR22
Stílus4-gerendás csavar
Nyomaték22 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.134

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND GYÁRTÁSI PSMR10-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-4-4-A 4-es tengelykapcsoló 4 x 4 mm-es csavarfurat | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.26
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-5-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 5 x 4 mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.54
RULAND GYÁRTÁSI PSMR16-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND GYÁRTÁSI PSMR16-4-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 4 x 4 mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR22-7-7-SS csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 7 mm x 7 mm
€265.67 /Mértékegység