Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07800.040.0006 Készlet Csavar Acél M4 X 0.70Mm Kúp 6Mm, 100PK | AG2HUG 31JV63

GRAINGER M07800.040.0006 készlet csavaros acél M4 x 0.70 mm kúp 6 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HUG Típus: M07800.040.0006Kereszthivatkozás: 31JV63

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€12.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz6mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07800.040.0006 készlet csavaros acél M4 x 0.70 mm kúp 6 mm, 100 PK
€12.05 /csomag