Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS PCMR19-5-4-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 5mm x 4mm | AF9VGW 30UZ18

RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-4-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 5 mm x 4 mm

Raktáron
Cikkszám: AF9VGW Típus: PCMR19-5-4-SSKereszthivatkozás: 30UZ18

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€244.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.5 4 mm x mm
Hézag Dia25.4mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül9.8mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.005
Max. Furat5 mm
Max. Furat5
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)350 fok
Min. Furat4mm
Dia kívül.19.1mm
Teljes hossz22.9mm
Csavar méretM2.5 mm
Csavar típusaCsavar
MéretPCMR19
Stílus4 gerendás bilincs
Nyomaték23 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.151

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.Hézag DiaMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Min. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁS PCMR13-3-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€99.90
RULAND GYÁRTÁS PCMR13-4-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 4 mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€85.27
RULAND GYÁRTÁS PCMR16-5-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND GYÁRTÁS PCMR16-5-5-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 5 mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-4-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-4-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 4 mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-5-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-4-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 5 mm x 4 mm
€244.48 /Mértékegység