Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS PCMR16-5-4-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 5mm x 4mm | AF9VGU 30UZ11

RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 5 mm x 4 mm

Raktáron
Tétel: AF9VGU Típus: PCMR16-5-4-SSKereszthivatkozás: 30UZ11

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€263.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.5 4 mm x mm
Hézag Dia22.2mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül8.53mm
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.005
Max. Furat5 mm
Max. Furat5
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)350 fok
Min. Furat4mm
Dia kívül.15.9mm
Teljes hossz20.3mm
Csavar méretM2 mm
Csavar típusaCsavar
MéretPCMR16
Stílus4 gerendás bilincs
Nyomaték16 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.286

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.Hézag DiaMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Min. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁS PCMR13-3-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€99.90
RULAND GYÁRTÁS PCMR13-4-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 4 mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€85.27
RULAND GYÁRTÁS PCMR16-5-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND GYÁRTÁS PCMR16-5-5-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 5 mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-4-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-4-4-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 4 x 4 mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND GYÁRTÁS PCMR19-5-3-A csatlakozó 4 gerenda bilincs furat 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-SS csatlakozó 4 gerenda bilincs 5 mm x 4 mm
€263.44 /Mértékegység