Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OST8-3-A tengelykapcsoló Oldham Set Csavarfurat 3/16 In | AB8ZTL 2AMX8

RULAND MANUFACTURING OST8-3-A tengelykapcsoló Oldham készlet csavar furat 3/16 in

Raktáron
Tétel: AB8ZTL Modell: OST8-3-AKereszthivatkozás: 2AMX8
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
€28.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 16 "
Hézag Dia0.5 "
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.1 / 2 "
Hossz a furaton keresztül0.222 "
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 002
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.004
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.0.5 "
Teljes hossz0.625 "
Csavar méretM3 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
StílusOldham csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Max. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
RULAND MANUFACTURING OST12-3-A tengelykapcsoló Oldham Set Csavarfurat 3/16 In | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-A0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€32.83
RULAND MANUFACTURING OST12-4-A tengelykapcsoló Oldham Set csavar furat 1/4 in | AB8ZRP 2AMV6 OST12-4-A0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€34.76
RULAND MANUFACTURING OST12-5-A tengelykapcsoló Oldham Set Csavarfurat 5/16 In | AB8ZRT 2AMV9 OST12-5-A0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€32.83
RULAND GYÁRTÓ OST16-4-A tengelykapcsoló Oldham készlet csavar furata 1/4 hüvelyk | AB8ZRW 2AMW3 OST16-4-A1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€40.37
RULAND MANUFACTURING OST16-5-A tengelykapcsoló Oldham Set Csavarfurat 5/16 In | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-A1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€40.37
RULAND MANUFACTURING OST16-6-A tengelykapcsoló Oldham Set Csavarfurat 3/8 In | AB8ZTB 2AMW8 OST16-6-A1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€40.37
RULAND MANUFACTURING OST16-8-A tengelykapcsoló Oldham Set csavar furat 1/2 in | AB8ZTF 2AMX3 OST16-8-A1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€38.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST8-3-A tengelykapcsoló Oldham készlet csavar furat 3/16 in
€28.11 /Mértékegység