Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 1/2 hüvelykes | AF9WTY 30VH80

RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9WTY Modell: OCC32-8-AKereszthivatkozás: 30VH80
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
€177.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.1 / 2 "
Hézag Dia50.8mm
befejezFekete eloxált
Hub Dia.2"
Kulcsnyílás1 / 8 "
Hossz a furaton keresztül20.8mm
AnyagAlumínium
Max. Furat0.5 "
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F
Dia kívül.50.80mm
Teljes hossz20.8mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaCsavar
MéretOCC32
StílusOldham bilincs Keyway-vel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KulcsnyílásMax. FuratÁr
RULAND MANUFACTURING OCC32-10-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 5/8 hüvelykes | AF9WTU 30VH76 OCC32-10-A5 / 8 "3 / 16 "0.625 "€177.02
RULAND GYÁRTÁS OCC32-12-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 3/4 hüvelykes | AF9WTV 30VH77 OCC32-12-A3 / 4 "3 / 16 "0.75 "€167.05
RULAND GYÁRTÁS OCC32-14-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 7/8 hüvelykes | AF9WTW 30VH78 OCC32-14-A7 / 8 "3 / 16 "0.875 "€177.02
RULAND GYÁRTÁS OCC32-16-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 1 hüvelyk | AF9WTX 30VH79 OCC32-16-A1"1 / 4 "1"€177.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A tengelykapcsoló agy Oldham bilincs 1/2 hüvelyk
€177.02 /Mértékegység