Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MWS25-10-8-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 10mm x 8mm | AF9VFM 30UY81

RULAND MANUFACTURING MWS25-10-8-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 10 mm x 8 mm

Raktáron
Tétel: AF9VFM Modell: MWS25-10-8-AKereszthivatkozás: 30UY81
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
€106.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.10 8 mm x mm
Hézag Dia15mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül11.29mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.015
Max. Furat10 mm
Max. Furat10
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.01
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok
Min. Furat8 mm
Dia kívül.25 mm
Teljes hossz24mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (120 fok)
MéretMWS25
Stílus4-gerendás csavar
Nyomaték27 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.198

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 fok3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€83.60
RULAND GYÁRTÁS MWS15-3-3-SS Kuplung 4 gerenda készlet csavar 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 fok3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€209.52
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 fok4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€83.60
RULAND GYÁRTÁS MWS15-4-3-SS Kuplung 4 gerenda készlet csavar 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 fok4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€209.52
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 fok4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€83.60
RULAND GYÁRTÁS MWS15-4-4-SS Kuplung 4 gerenda készlet csavar 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 fok4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€209.52
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A 4 gerenda szett csavar 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 fok5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€83.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS25-10-8-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 10 mm x 8 mm
€106.98 /Mértékegység