Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MTCL-8-1.25-SS Tengely gallér bilincs 1db M8 x 1-1/4 hüvelyk rozsdamentes acél | AF9XRN 30VP08

RULAND MANUFACTURING MTCL-8-1.25-SS tengely gallér bilincs 1db M8 x 1-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9XRN Modell: MTCL-8-1.25-SSKereszthivatkozás: 30VP08
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
€52.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.M8 x 1-1 / 4 "
Hézag Dia22.4mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaMetric
Anyag303 Stainless Steel
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.18mm
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méretM3 x 8
Szélesség9mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-10-1.5-F tengely gallér bilincs 1db M10 x 1-1/2 hüvelyk St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél24mmÖtvözött acélM3 x 109mm€27.00
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-10-1.5-SS Tengely gallér bilincs 1db M10 x 1-1/2 hüvelyk rozsdamentes acél | AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 Stainless Steel24mmRozsdamentes acélM3 x 109mm€54.89
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-12-1.75-F Tengely gallér bilincs 1db M12 x 1-3/4 In St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 "32mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél28mmÖtvözött acélM4 x 1211mm€28.63
RULAND GYÁRTÁS MTCL-12-1.75-SS Tengely gallér bilincs 1db M12 x 1-3/4 In Rozsdamentes acél | AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4 "32mm303 Stainless Steel28mmRozsdamentes acélM4 x 1211mm€64.95
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-16-2-F tengely gallér bilincs 1db M16 x 2 hüvelykes acél | AF9XQX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2 "39.3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél34mmÖtvözött acélM5 x 1613mm€31.40
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-16-2-SS Tengely gallér bilincs 1db M16 x 2 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 "39.3mm303 Stainless Steel34mmRozsdamentes acélM5 x 1613mm€70.43
RULAND GYÁRTÁSI MTCL-20-2.5-F tengely gallér bilincs 1db M20 x 2-1/2 hüvelyk St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél40mmÖtvözött acélM6 x 1615mm€37.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MTCL-8-1.25-SS tengely gallér bilincs 1db M8 x 1-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél
€52.91 /Mértékegység