UNITED BRASS WORKS Szénacél kapu szelep, karima


Szűrő
Test anyaga: Szénacél , Kapcsolat típus: Karima , Fogantyú anyaga: Gömbgrafitos öntöttvas , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 500 fok F , Max. Víznyomás: 750 psi , A szár anyaga: 410 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Nem emelkedő , Ék anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
307155
9 45 / 64 "1.25 "10 "€2,453.03
B
314008
9 45 / 64 "1"8-3 / 32 "€3,226.58
B
314012
9 45 / 64 "1.25 "8-3 / 32 "€3,446.28
A
307145
9 45 / 64 "1"10 "€2,281.48
A
307165
10 29 / 32 "1.5 "12.5 "€2,487.94
B
314016
10 29 / 32 "1.5 "8.593€3,641.94
A
307175
12.5932"18 "€2,949.67
B
314020
12.5932"9-13 / 64 "€3,828.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?