Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MOCC41-10-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 10 mm | AB8ZUN 2ANA4

RULAND MANUFACTURING MOCC41-10-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 10 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZUN Modell: MOCC41-10-AKereszthivatkozás: 2ANA4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€113.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.10mm
Hézag Dia41.30mm
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.41.30mm
Kulcsnyílás3 mm
Hossz a furaton keresztül18mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 006
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.010
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225
Dia kívül.41.30mm
Teljes hossz50.8 mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaCsavar
StílusOldham bilincs Keyway-vel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.Hézag DiaTeljes hosszCsavar méretHub Dia.KulcsnyílásHossz a furaton keresztülÁr
RULAND MANUFACTURING MOCC25-10-A Oldham bilincs furat 10 mm | AB8ZTR 2AMY4 MOCC25-10-A25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm3 mm11.9mm€69.94
RULAND MANUFACTURING MOCC25-12-A Oldham bilincs furat 12 mm | AB8ZTV 2AMY7 MOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm€69.94
RULAND MANUFACTURING MOCC33-10-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 10 mm | AB8ZTY 2AMZ1 MOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm€97.33
RULAND MANUFACTURING MOCC33-12-A Oldham bilincs furat 12 mm | AB8ZUB 2AMZ4 MOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm€97.33
RULAND MANUFACTURING MOCC33-14-A Oldham bilincs furat 14 mm | AB8ZUE 2AMZ7 MOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€97.33
RULAND MANUFACTURING MOCC33-16-A Oldham bilincs furat 16 mm | AB8ZUK 2ANA1 MOCC33-16-A33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm€91.90
RULAND MANUFACTURING MOCC41-12-A Oldham bilincs furat 12 mm | AB8ZUR 2ANA7 MOCC41-12-A41.30mm12mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm4 mm18mm€113.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC41-10-A tengelykapcsoló Oldham bilincs furat 10 mm
€113.52 /Mértékegység