Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MCLC-30-30-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 30 mm | AB8ZPK 2AMN1

RULAND MANUFACTURING MCLC-30-30-F csatlakozó egy darab furatátmérő 30 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZPK Modell: MCLC-30-30-FKereszthivatkozás: 2AMN1
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
€267.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.30mm
Hézag Dia58.70mm
Kulcsszélesség8mm
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Max. forgatónyomaték4200 In.Lbs.
Dia kívül.53mm
Teljes hossz83mm
Csavar méretM6 mm
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.882
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F egyrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél950 In.Lbs.29mm45mm€130.27
RULAND GYÁRTÁSI MCLC-10-10-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 10 mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 Stainless Steel800 In.Lbs.29mm45mm€245.51
RULAND GYÁRTÁSI MCLC-12-12-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 12 mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél950 In.Lbs.29mm45mm€128.77
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 12 mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 Stainless Steel800 In.Lbs.29mm45mm€245.86
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 14 mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
RULAND GYÁRTÁSI MCLC-14-14-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 14 mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 Stainless Steel1400 In.Lbs.34mm50mm€337.70
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 15 mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-30-30-F csatlakozó egy darab furatátmérő 30 mm
€267.28 /Mértékegység