Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MCLC-14-14-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 14 mm | AB8ZNQ 2AMK1

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS csatlakozó egy darab furatátmérő 14 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZNQ Modell: MCLC-14-14-SSKereszthivatkozás: 2AMK1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€337.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.14mm
Hézag Dia39.40mm
Kulcsszélesség5mm
Anyag303 Stainless Steel
Max. forgatónyomaték1400 In.Lbs.
Dia kívül.34mm
Teljes hossz50mm
Csavar méretM5 mm
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F egyrészes furatátmérő 10 mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél950 In.Lbs.29mm45mm€130.27
RULAND GYÁRTÁSI MCLC-10-10-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 10 mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 Stainless Steel800 In.Lbs.29mm45mm€245.51
RULAND GYÁRTÁSI MCLC-12-12-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 12 mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél950 In.Lbs.29mm45mm€128.77
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 12 mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 Stainless Steel800 In.Lbs.29mm45mm€245.86
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 14 mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 15 mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-SS tengelykapcsoló egy darab furatátmérő 15 mm | AB8ZNX 2AMK7 MCLC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mm303 Stainless Steel1400 In.Lbs.34mm50mm€337.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS csatlakozó egy darab furatátmérő 14 mm
€337.70 /Mértékegység