Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI MCL-38-SS Tengelygallér egyrészes bilincs Id 38 mm | AB8ZFV 2ALP9

RULAND MANUFACTURING MCL-38-SS Tengelygallér egyrészes bilincs Id 38 mm

Raktáron
Tétel: AB8ZFV Modell: MCL-38-SSKereszthivatkozás: 2ALP9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€146.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.38mm
Sapka csavar méreteM6
Hézag Dia65.6mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaMetric
befejezFényes
Belül Dia.38mm
Anyag303 Stainless Steel
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.60mm
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méretM6
típusEgy darabból álló bilincs
Szélesség15mm
Ellenáll a hőmérsékletnek.350 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.Sapka csavar méreteCsavar anyagaCsavar méretSzélességEllenáll a hőmérsékletnek.Hézag DiaÁr
RULAND GYÁRTÁS MCL-10-A Tengelygallér egy darabos bilincs Id 10 mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-A24mm10mmM3Ötvözött acélM39mm225 fok F26.3mm€16.21
RULAND GYÁRTÁSI MCL-10-F Tengelygallér egy darabos bilincs Id 10 mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-F24mm10mmM3Ötvözött acélM39mm350 fok F26.3mm€13.25
RULAND GYÁRTÁS MCL-10-SS Tengelygallér egy darabos bilincs Id 10 mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24mm10mmM3Rozsdamentes acélM39mm350 fok F26.3mm€33.30
RULAND GYÁRTÁSI MCL-11-A Tengelygallér egy darabos bilincs Id 11 mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-A28mm11mmM4Ötvözött acélM411mm225 fok F32.0mm€16.56
RULAND GYÁRTÁSI MCL-11-F Tengelygallér egy darabos bilincs Id 11 mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-F28mm11mmM4Ötvözött acélM411mm350 fok F32.0mm€13.87
RULAND GYÁRTÁSI MCL-11-SS Tengelygallér egy darabos bilincs Id 11 mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28mm11mmM4Rozsdamentes acélM411mm350 fok F32.0mm€23.87
RULAND GYÁRTÁS MCL-12-A Tengelygallér egy darabból álló bilincs Id 12 mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-A28mm12mmM4Ötvözött acélM411mm225 fok F32.0mm€17.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-38-SS Tengelygallér egyrészes bilincs Id 38 mm
€146.11 /Mértékegység