Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MBC25-9-9-A Csatlakozó harmonika bilincs 9mm x 9mm | AF9WHR 30VF62

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-9-A csatlakozó harmonika bilincs 9 mm x 9 mm

Raktáron
Tétel: AF9WHR Modell: MBC25-9-9-AKereszthivatkozás: 30VF62

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€262.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.9 9 mm x mm
Hézag Dia25.4mm
befejezFekete eloxált
Hossz a furaton keresztül16.6mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.012
Max. Furat9.00 mm
Max. Furat9.00
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.004
Max. FORDULAT10,000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200 fok
Min. Furat9mm
Dia kívül.25.4mm
Teljes hossz33.3mm
Csavar méretM3 mm
Csavar típusaCsavar
MéretMBC25
StílusFújtatóbilincs
Nyomaték60 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)244

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratFura Dia.Hézag DiaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Min. FuratDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A tengelykapcsoló csőmembrán bilincs furat 5 x 4 mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A tengelykapcsoló csőmembrán bilincs furat 5 x 5 mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€274.23
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 6 x 4 mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 16 x 12 mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 16 x 15 mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 16 x 16 mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 20 x 15 mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-9-A csatlakozó harmonika bilincs 9 mm x 9 mm
€262.07 /Mértékegység