Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS JD16/25-92Y Uretán Spider Nyomaték 29 In-lbs Jc16/mjc25 | AC9NNK 3HRE6

RULAND MANUFACTURING JD16/25-92Y uretán Spider nyomaték 29 In-lbs Jc16/mjc25

Raktáron
Tétel: AC9NNK Típus: JD16/25-92YKereszthivatkozás: 3HRE6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€36.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó betét
színekSárga
Csatlakozó méreteJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25
Max. Szögeltolódás0.9
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)0.03
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.005
Max. FORDULAT8000
Max. forgatónyomaték58 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-10 a 180
Nyomaték29 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.067
típusUretánpók
Szélesség0.333 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.színekCsatlakozó méreteMéretNyomatékTorziós merevség (fok / belső-font)SzélességTételÁr
RULAND GYÁRTÁS JD10/15-92Y Uretán Spider nyomaték 5 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-SárgaJC10 / MJC15-5 In.Lbs.0.2700.197 "Állkapocscsatlakozó betét€27.75
RULAND GYÁRTÁS JD10/15-85B Urethane Spider Nyomaték 2.4 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-KékJC10 / MJC15-2.4 In.Lbs.0.4500.197 "Állkapocscsatlakozó betét€33.99
RULAND GYÁRTÁS JD10/15-98R Urethane Spider Nyomaték 8 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-PirosJC10 / MJC15-8 In.Lbs.0.1210.197 "Állkapocscsatlakozó betét€26.93
RULAND GYÁRTÁS JD12/19-92Y Uretán Spider nyomaték 9 In-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-SárgaJC12 / MJC19-9 In.Lbs.0.2570.25 "Állkapocscsatlakozó betét€33.17
RULAND GYÁRTÁS JD12/19-98R Urethane Spider Nyomaték 15 In-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-PirosJC12 / MJC19-15 In.Lbs.0.1140.25 "Állkapocscsatlakozó betét€34.21
RULAND MANUFACTURING JD16/25-85B Urethane Spider nyomaték 15 In-lbsjc16/mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85B-KékJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 In.Lbs.0.1080.333 "Állkapocscsatlakozó betét€49.59
RULAND GYÁRTÁS JD16/25-98R Urethane Spider Nyomaték 75 In-lbs Jc16/mjc25 | AC9NNM 3HRE8 JD16 / 25-98R-PirosJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 In.Lbs.0.0240.333 "Állkapocscsatlakozó betét€36.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD16/25-92Y uretán Spider nyomaték 29 In-lbs Jc16/mjc25
€36.17 /Mértékegység