Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS JD12/19-92Y Uretán Spider nyomaték 9 In-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNG 3HRE3

RULAND MANUFACTURING JD12/19-92Y uretán Spider nyomaték 9 In-lbs Jc12/mjc19

Raktáron
Tétel: AC9NNG Típus: JD12/19-92YKereszthivatkozás: 3HRE3
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
€30.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó betét
színekSárga
Csatlakozó méreteJC12 / MJC19
Max. Szögeltolódás0.9
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)0.02
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.004
Max. FORDULAT8000
Max. forgatónyomaték18 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-10 a 180
Nyomaték9 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.257
típusUretánpók
Szélesség0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.színekCsatlakozó méreteMéretNyomatékTorziós merevség (fok / belső-font)SzélességTételÁr
RULAND GYÁRTÁS JD10/15-92Y Uretán Spider nyomaték 5 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-SárgaJC10 / MJC15-5 In.Lbs.0.2700.197 "Állkapocscsatlakozó betét€25.10
RULAND GYÁRTÁS JD10/15-85B Urethane Spider Nyomaték 2.4 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-KékJC10 / MJC15-2.4 In.Lbs.0.4500.197 "Állkapocscsatlakozó betét€31.51
RULAND GYÁRTÁS JD10/15-98R Urethane Spider Nyomaték 8 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-PirosJC10 / MJC15-8 In.Lbs.0.1210.197 "Állkapocscsatlakozó betét€24.36
RULAND GYÁRTÁS JD12/19-98R Urethane Spider Nyomaték 15 In-lbs Jc12/mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-PirosJC12 / MJC19-15 In.Lbs.0.1140.25 "Állkapocscsatlakozó betét€30.94
RULAND GYÁRTÁS JD16/25-92Y Uretán Spider Nyomaték 29 In-lbs Jc16/mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92Y-SárgaJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 In.Lbs.0.0670.333 "Állkapocscsatlakozó betét€33.38
RULAND MANUFACTURING JD16/25-85B Urethane Spider nyomaték 15 In-lbsjc16/mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85B-KékJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 In.Lbs.0.1080.333 "Állkapocscsatlakozó betét€44.85
RULAND GYÁRTÁS JD16/25-98R Urethane Spider Nyomaték 75 In-lbs Jc16/mjc25 | AC9NNM 3HRE8 JD16 / 25-98R-PirosJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 In.Lbs.0.0240.333 "Állkapocscsatlakozó betét€33.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD12/19-92Y uretán Spider nyomaték 9 In-lbs Jc12/mjc19
€30.00 /Mértékegység