Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS FCR24-1/2-10MM-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 1/2 hüvelyk x 10 mm | AF9UME 30UU70

RULAND MANUFACTURING FCR24-1/2"-10MM-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 1/2 hüvelyk x 10 mm

Raktáron
Tétel: AF9UME Modell: FCR24-1/2 "-10MM-AKereszthivatkozás: 30UU70
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
€217.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.1/2 x 10 mm
Hézag Dia41.71mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül26.47mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.015
Max. Furat0.5 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.03
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok
Min. Furat10mm
Dia kívül.38.1mm
Teljes hossz57.2mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaCsavar
MéretFCR24
Stílus6 gerendás bilincs
Nyomaték110 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.029

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND GYÁRTÁS FCR10-3-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 3/16 x 3/16 hüvelyk | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
RULAND GYÁRTÁS FCR10-4-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
RULAND GYÁRTÁS FCR10-4-4-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 1/4 hüvelyk | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€96.81
RULAND GYÁRTÁS FCR12-3-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 3/16 x 3/16 hüvelyk | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
RULAND GYÁRTÁS FCR12-3-3-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 3/16 x 3/16 be | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€236.19
RULAND GYÁRTÁS FCR12-4-3-A csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€100.93
RULAND GYÁRTÁS FCR12-4-3-SS csatlakozó 6 gerenda bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€250.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-1/2"-10MM-A csatlakozó 6 gerenda bilincs 1/2 hüvelyk x 10 mm
€217.47 /Mértékegység