Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁSI CLX-19-19-SS Merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-3/16 hüvelykes | AF9WVK 30VJ15

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS merev tengely tengelykapcsoló egy darabból 1-3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9WVK Modell: CLX-19-19-SSKereszthivatkozás: 30VJ15

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€554.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1.187 "
Hézag Dia2.242 "
Anyag303 Stainless Steel
Max. FORDULAT4000
Dia kívül.2-1 / 16 "
Teljes hossz3.25 "
Csavar méret1 / 4-28 "
típusEgy darabból álló bilincs típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A merev tengely tengelykapcsoló egy darab 5/8 hüvelykes | AF9WVF 30VJ11 CLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "2024 alumínium1 5 / 16 "2"# 10-32 "€126.30
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-3/16 hüvelykes | AF9WVJ 30VJ14 CLX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Ólommentes acél2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€203.16
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F merev tengely tengelykapcsoló egy darabból 1-7/16 hüvelyk | AF9WVN 30VJ18 CLX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Ólommentes acél2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€247.94
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-7/16 hüvelykes | AF9WVP 30VJ19 CLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€680.29
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-F Merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-15/16in | AF9WVQ 30VJ20 CLX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 Ólommentes acél3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,097.66
RULAND GYÁRTÁSI CLX-31-31-SS Merev tengely tengelykapcsoló egy darab 1-15/16in | AF9WVR 30VJ21 CLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,850.48
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-A merev tengely tengelykapcsoló egy darab 5/16 hüvelykes | AF9WVT 30VJ22 CLX-5-5-A5 / 16 "0.815 "2024 alumínium5 / 8 "1"# 4-40 "€82.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS merev tengely tengelykapcsoló egy darabból 1-3/16 hüvelyk
€554.36 /Mértékegység